AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.3424 ALI.230V/1200MA IP20 NO DIMMER - S.3424

copiacopia
SIMES SPA - SMVS.3424 ALI.230V/1200MA IP20 NO DIMMER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di uscita - 1200...1200 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 21 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Larghezza - 31 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024767926

Codice prodotto

SMVS.3424

Cod. produttore

S.3424

Produttore

SMV

Corrente di uscita:

1200...1200 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

21 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

31 mm

Lunghezza:

57 mm

Alimentatore remoto potenza fissa 230V/1200mA. Potenza 6W. Dimensioni 57mm x31mm x21mm. IP20. Da installare in ambiente protetto, per l’alimentazione di un solo apparecchio.