AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.4110W.14 IKONIC H410 +LED COB 930 GRI - S.4110W.14

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 410 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073851691

Codice prodotto

SMVS.4110W.14

Cod. produttore

S.4110W.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

410 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3350 lm

Lampada:

LED sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Alimentatore incluso:

Diametro:

200 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe di protezione:

II

IKONIC H 41cm CIRCUITO 1 LED COB 3000K 230V 3350lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 1111lm. Potenza totale assorbita: 38W. Efficienza luminosa apparecchio: 29lm/W. Trasformatore elettronico 230÷240V 50Hz. Apparecchio con alimentatore DALI interno disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo. Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 65. Struttura in alluminio estruso EN AW-6060, testa palo e base in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 06. Diffusore in vetro borosilicato di spessore 7mm , con controllo della luce direzionata verso il basso e a prova di atti vandalici. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene con pressacavo (MINI-IKONIC), Apparecchio predisposto per cablaggio passantecon scatola portafusibile e pressacavo (IKONIC). Classe di isolamento: CLASSE II. Colore: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14). Peso: 8.6 Kg Glow Wire test: 750°C. Apparecchi forniti completi di lampada.