AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.4114N.14 IKONIC H890 +LED COB 940 GRI - S.4114N.14

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Altezza / Profondità - 890 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075938567

Codice prodotto

SMVS.4114N.14

Cod. produttore

S.4114N.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

890 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3451 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Alimentatore incluso:

Diametro:

200 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe di protezione:

II

IKONIC H 890 mm Paletto - Struttura in alluminio estruso EN AW-6060, testa palo e base in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all’ossidazione. Diffusore in vetro borosilicato 7mm. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Alimentatore elettronico 220V/240V 50/60Hz (LED). Alimentatore DALI su richiesta con maggiorazione di prezzo. Apparecchio predisposto per cablaggio passante con scatola portafusibile e pressacavo. Guarnizioni in silicone. CLASSE II. IP65/IK06. CIRCUITO 1 LED COB 37.4W 4000K 230V 3451lm CRI 90. Colore: Grigio alluminio (cod. 14).