SIMES SPA - SMVS.4117W.14 IKONIC H2415 +LED COB 930 GRI - S.4117W.14
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 2415 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079757225
Codice prodotto
SMVS.4117W.14
Cod. produttore
S.4117W.14
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
2415 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3350 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
200 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Classe di protezione:
II



