AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.4533W.14 MINIBR ROT +LED 930 S/CAS GRI - S.4533W.14

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Resistenza agli urti - IK06

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449073934455

Codice prodotto

SMVS.4533W.14

Cod. produttore

S.4533W.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP54

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK06

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Diametro esterno:

106 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro di incasso:

98 mm

Montaggio a parete:

Altezza/profondità di installazione:

95 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Corpo in alluminio primario estruso EN AW-6060 e pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.