AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.4655W.14 STEP +LED 930 GRI - S.4655W.14

copiacopia
SIMES SPA - SMVS.4655W.14 STEP +LED 930 GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072540923

Codice prodotto

SMVS.4655W.14

Cod. produttore

S.4655W.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Materiale (del corpo):

Alluminio

Larghezza:

54 mm

Corpo in alluminio primario estruso EN AW-6060 e pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all’ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi: 1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all’apparecchio e di elevata resistenza all’ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l’applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del vetro IK 06.