SIMES SPA - SMVS.5128W.19 COMPACT T275 ACI+LED 930 INO - S.5128W.19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 377 lm
Diametro di incasso - 265 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449077713353
Codice prodotto
SMVS.5128W.19
Cod. produttore
S.5128W.19
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
377 lm
Diametro di incasso:
265 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
115 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
75 mm
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
90-100
Fattore di potenza:
0.5



