SIMES SPA - SMVS.5210W.14 MINIREEF 360°+LED COB 930 GRI - S.5210W.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 180 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449077401151
Codice prodotto
SMVS.5210W.14
Cod. produttore
S.5210W.14
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
180 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1489 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Diametro:
190 mm
Classe di protezione:
II



