AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.5240W.14 MINIREEF PAL 360°+LED COB 930 GRI - S.5240W.14

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 550 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449078150041

Codice prodotto

SMVS.5240W.14

Cod. produttore

S.5240W.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

550 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1489 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Diametro:

190 mm

Classe di protezione:

II

Paletto da installazione a terra con COB LED bianco 3000K CRI90 1740lm. Flusso luminoso apparecchio 1090lm. Potenza totale assorbita 18W 230V. Grado di protezione IP 65. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ed estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Doppio riflettore ottico in alluminio puro al 99.98% tornito, anodizzato e brillantato. Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato ai raggi UV , con controllo della luce direzionata verso il basso e a prova di atti vandalici. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Alimentatore elettronico compatto per una maggior durata e stabilità della lampada ed un ridotto consumo energetico ( LED).Doppia entrata cavi di alimentazione con passacavi (Ø 7÷13 mm). Classe di isolamento: CLASSE II. Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14). Peso: 6.2 Kg Glow Wiretest: 850°C.