SIMES SPA - SMVS.5379W.14 MEGACUBIKS H95cm +LED COB 930 GRI - S.5379W.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 950 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078035232
Codice prodotto
SMVS.5379W.14
Cod. produttore
S.5379W.14
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
950 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Colonna
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2120 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza:
240 mm
Larghezza:
240 mm
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
90-100
Classe di protezione:
II