AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.5451W PLANO T.V. ACI+LED 930 - S.5451W

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Altezza/profondità di installazione - 100 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070853162

Codice prodotto

SMVS.5451W

Cod. produttore

S.5451W

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP67

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Altezza/profondità di installazione:

100 mm

Con lampada:

Regolabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

190 mm

Adatto per numero di lampade:

4

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Larghezza di incasso:

240 mm

Classe di protezione:

I

Carico massimo:

1000 kg

Lunghezza di incasso:

320 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Corpo in pressofusione di alluminio primario "Copper Free"EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.