SIMES SPA - SMVS.5495N.19 MINILINEAR +LED940 230V INO - S.5495N.19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1440 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MINILINEAR
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449074455782
Codice prodotto
SMVS.5495N.19
Cod. produttore
S.5495N.19
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1440 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
95 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Larghezza:
70 mm
Larghezza di incasso:
64 mm
Classe di protezione:
I
Carico massimo:
500 kg
Lunghezza di incasso:
487 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Lunghezza:
493 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no