SIMES SPA - SMVS.5498N.19 MINILINEAR ACI+LED940 230V INO - S.5498N.19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013768834611
Codice prodotto
SMVS.5498N.19
Cod. produttore
S.5498N.19
Produttore
SMV
MINILINEAR ANELLO ACCIAIO CIRCUITO LED 4000K 230V 1175lm CRI 90. Flusso luminoso apparecchio: 410lm .Potenza totale assorbita: 10.7W .Efficienza luminosa apparecchio: 38lm/W. Trasformatore elettronico 230÷240V 50Hz. Apparecchio calpestabile da installazione a terra. Profondità 95mm. Grado di protezione IP 67. Corpo in pressofusione di alluminio primario "Copper Free"EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Anello frontale di finitura di spessore 3 mm. realizzato in acciaio INOX AISI 316L a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 09 Carico massimo 500 Kg. Riflettore ottico in alluminio anodizzato puro al 99,98% anodizzato e brillantato (Versioni con lampadina fluorescente). Vetro acidato di protezione temprato di spessore 6 mm. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento -- Alimentatore elettronicocompatto per una maggior durata e stabilità della lampada ed un ridotto consumo energetico. emperatura del vetro 40°C (Ta 25°C) Alimentatore elettronico con minor sviluppo di calore. Ottimizzazione del layout dei componenti all'interno al prodotto permette un'ottima dissipazione del calore contenendo la temperatura interna entro limiti ammissibili. Cassaforma in alluminio predisposta per l'entrata dei cavi che permette di: 1) eseguire un facile cablaggio; 2) alloggiare il connettore rapido; 3) eseguire facilmente la rimozione dell'apparecchio per la manutenzione.0.5m di cavo di alimentazione di tipo H07RN-F , sigillato con resina epossidica bicomponente e cablato internamente con i cavi ricoperti da guaine protettive in silicone calzavetro. Fornito in dotazione il connettore rapido M20 (Ø 5÷14 mm) per collegamento passante singolo, da alloggiare all'interno della cassaforma. Cambio lampada laterale senza rimuovere il diffusore. Classe di isolamento: CLASSE I. Colore: INOX (cod.19) Peso: 3 Kg. Apparecchi forniti completi di circuito L.E.D.



