SIMES SPA - SMVS.6040W.14 MEGABLINKER H110+1LED COB 930 GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 1150 mm
Resistenza agli urti - IK06
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MEGABLINKER
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449074627677
Codice prodotto
SMVS.6040W.14
Cod. produttore
S.6040W.14
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
1150 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza:
180 mm
Larghezza:
180 mm
Adatto per numero di lampade:
10
Classe di protezione:
I