AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.6070N.14 MINIBLINKER +1LED COB 940 GRI - S.6070N.14

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1610 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073587699

Codice prodotto

SMVS.6070N.14

Cod. produttore

S.6070N.14

Produttore

SMV

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1610 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Lampada:

LED sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Nessuno

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

90-100

Larghezza:

100 mm

MINIBLINKER CIRCUITO 1 LED COB 4000K 230V 1610lm CRI 90. Flusso luminoso apparecchio: 289lm. Potenza totale assorbita: 17W. Efficienza luminosa apparecchio: 17lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz. Apparecchio con alimentatore DALI interno disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo. Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. Corpo in alluminio primario pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazionealla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 06. Riflettore ottico in alluminio anodizzato puro al 99,98% tornito, anodizzato e brillantato. Vetro acidato di protezione temprato di spessore 4 mm. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. La cassaforma è dotata di nervature di rinforzo che la rendono indeformabile durante le operazioni di muratura e che, essendo stampate in un tutt'uno con la cassaforma, non possono essere perse. Le nervature devono essere rimosse prima dell'installazione dell'apparecchio. L'apparecchio viene assicurato alla cassaforma mediante molle in acciaio; i componenti elettrici sono protetti da un riflettore di copertura che alloggia la lampadina. Entrata singola per cavi di alimentazione. Classe di isolamento: CLASSE I. Colore: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14) Peso: 1.3 Kg. Apparecchi forniti completi di circuito L.E.D. Gli apparecchi lavorano in presenza di tensione di rete CA ( 50/60Hz ) oppure in regime di emergenza CC ( 0Hz ).