SIMES SPA - SMVS.6160W.14 MOAI +LED COB 930 GRI - S.6160W.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 180 mm
Resistenza agli urti - IK06
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449073432791
Codice prodotto
SMVS.6160W.14
Cod. produttore
S.6160W.14
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
180 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza:
1150 mm
Larghezza:
1150 mm
Adatto per numero di lampade:
10
Classe di protezione:
I