AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.6250N.01 MINISKILL QUA+LED940 24V BIA - S.6250N.01

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 584 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073302520

Codice prodotto

SMVS.6250N.01

Cod. produttore

S.6250N.01

Produttore

SMV

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

584 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Tipo di copertura:

Disco

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

90-100

Larghezza:

105 mm

MINISKILL QUADRATO CIRCUITO LED 4000K 24V 584lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 182lm. Potenza totale assorbita: 5W. Efficienza luminosa apparecchio: 36lm/W. Senza trasformatore. Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 08. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. MINISKILL già cablato con 1m di cavo H05RN-F. Entrata singola per cavi di alimentazione con passafilo per SKILL. Classe di isolamento:CLASSE III. Colore: BIANCO (cod.01) Peso: 0.5 Kg. Apparecchi forniti completi di circuito L.E.D.