AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.6255W.01 SKILL QUA 270+LED930 BIA - S.6255W.01

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079005036

Codice prodotto

SMVS.6255W.01

Cod. produttore

S.6255W.01

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Disco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza:

270 mm

Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del diffusore IK 08. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. MINISKILL già cablato con 1m di cavo H05RN-F. Entrata singola per cavi di alimentazione con passafilo per SKILL. Classe di isolamento: CLASSE I. Colore: BIANCO (cod.01). CIRCUITO LED 3000K 230V CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 901lm. Potenza totale assorbita: 24W. Efficienza luminosa apparecchio: 38lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz.