SIMES SPA - SMVS.6350W.14 SKILL PAL.MONO+LED930 230V GRI - S.6350W.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 220 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449077432780
Codice prodotto
SMVS.6350W.14
Cod. produttore
S.6350W.14
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
220 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1650 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza:
80 mm
Larghezza:
320 mm
Classe di protezione:
II


