AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.6655W.01 MINILOFT Q PAR +LED 930 BIA - S.6655W.01

copiacopia
SIMES SPA - SMVS.6655W.01 MINILOFT Q PAR +LED 930 BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Resistenza agli urti - IK06

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449070327380

Codice prodotto

SMVS.6655W.01

Cod. produttore

S.6655W.01

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK06

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Lunghezza:

110 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

110 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Corpo in alluminio primario estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all’ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi: 1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all’apparecchio e di elevata resistenza all’ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l’applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del vetro IK 06.