SIMES SPA - SMVS.6695W.14 LOFT Q PAR +5LED930 GRI - S.6695W.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449070466133
Codice prodotto
SMVS.6695W.14
Cod. produttore
S.6695W.14
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP65
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK06
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
155 mm
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
155 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
171 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
4
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



