SIMES SPA - SMVS.6950W.14 ZEN TON+LED 930 230V GRI - S.6950W.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Grigio
Resistenza agli urti - IK06
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449074739387
Codice prodotto
SMVS.6950W.14
Cod. produttore
S.6950W.14
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP65
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK06
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Diametro esterno:
240 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
70 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



