SIMES SPA - SMVS.6991W.01 ZEN QUA EME +1XL930 CL1 BIA - S.6991W.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3200...3200 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1890 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449078952386
Codice prodotto
SMVS.6991W.01
Cod. produttore
S.6991W.01
Produttore
SMV
Temperatura di colore:
3200...3200 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1890 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK06
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
300 mm
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Larghezza:
300 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
75 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
90-100
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



