SIMES SPA - SMVS.7045N.24 MINIPOSTER+1XL840 CL2 ANT - S.7045N.24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3360 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449075401306
Codice prodotto
SMVS.7045N.24
Cod. produttore
S.7045N.24
Produttore
SMV
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3360 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...60 mm
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore della luce:
Bianco
Ottica regolabile (mobile):
no
Larghezza:
550 mm
Altezza / Profondità:
565 mm



