AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.7120W.14 PARK X PALO76MM+20LED 830 GRI - S.7120W.14

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5520 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Metodo di montaggio - Con attacco laterale

  • Lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070828276

Codice prodotto

SMVS.7120W.14

Cod. produttore

S.7120W.14

Produttore

SMV

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5520 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Metodo di montaggio:

Con attacco laterale

Lampada:

LED sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...60 mm

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

70-79

Colore della luce:

Bianco

Ottica regolabile (mobile):

no

Con cavo di collegamento:

Larghezza:

150 mm

Altezza / Profondità:

100 mm

Lunghezza:

560 mm

PARK TESTA PALO ATTACCO Ø 76 mm. CIRCUITO 20 LED 3000K 230V 5520lm CRI 70. Flusso luminoso apparecchio: 3580lm. Potenza totale assorbita: 46W. Efficienza luminosa apparecchio: 78lm/W. Trasformatore elettronico 230÷240V 50Hz. Apparecchio con alimentatore DALI interno disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo. Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 65. Struttura in alluminio estruso EN AW-6060, testa palo e base in alluminio pressofuso primario EN AB-44100 ad elevata resistenzaall'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 09. Il circuito utilizza una serie di batteriedi accent LED orientate in maniera opportuna per garantire una buona distribuzione di luce sulla sede stradale. Fornito di circuito elettronico con controllo della temperatura dei singoli led per ottimizzarne la vita. L'emissione di luce verso il basso ènel pieno rispetto delle leggi contro l'inquinamento luminoso. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Testa palo in alluminio verniciato per palo Ø 76 mm. SU RICHIESTA ADATTATORE per attacco palo cilindrico Ø 60 mm. PROTEZIONE SCARICHE E PICCHI DI TENSIONE Alimentatore provvisto di protezione contro scariche e picchi di tensione sull'ingresso 3,5kV modo differenziale (L-N), 4,0kV modo comune (PE). Apparecchio già cablato con cavo H07RN-F. Entrata singola per cavi di alimentazione con pressacavo PG13,5 (Ø 6÷12 mm) in PMMA. Fornito in dotazione il connettore rapido IP67 (Ø 6÷12 mm) per collegamento passante singolo.Classe di isolamento: CLASSE II. Colore: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14) Peso: 6.8 Kg. Superficie esposta al vento : 0,09 m². Apparecchi forniti completi di lampada.