SIMES SPA - SMVS.7201W.01 MINILOOK APPL.+LED930 230V BIA - S.7201W.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1153 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449077103048
Codice prodotto
SMVS.7201W.01
Cod. produttore
S.7201W.01
Produttore
SMV
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1153 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK06
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
24...24 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
33 mm
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
220 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
80 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
90-100
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


