SIMES SPA - SMVS.7231W.01 MINICOOL APPL.+LED930 230V BIA - S.7231W.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP54
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1153 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077184931
Codice prodotto
SMVS.7231W.01
Cod. produttore
S.7231W.01
Produttore
SMV
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP54
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1153 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Lampada:
LED sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
85.4 lm/W
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK06
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
220 mm
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
33 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
90 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
90-100
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no


