SIMES SPA - SMVS.7246W.14 COOL 290 PAL580+LED930 230V GRI - S.7246W.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 580 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079663168
Codice prodotto
SMVS.7246W.14
Cod. produttore
S.7246W.14
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
580 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1860 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza:
43 mm
Larghezza:
290 mm
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
90-100
Classe di protezione:
I



