AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.7261N.14 LOOK 290 PAL580+LED940 230V GRI - S.7261N.14

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Altezza / Profondità - 580 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075773571

Codice prodotto

SMVS.7261N.14

Cod. produttore

S.7261N.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

580 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2009 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza:

85 mm

Larghezza:

290 mm

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe di protezione:

II

LOOK Paletto 290 mm - Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100, struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all’ossidazione. Diffusore in vetro temprato. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Alimentatore elettronico 220V/240V 50/60Hz. Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene con pressacavo. Emissione singola. LED 24W 4000K 2009lm CRI 90 230V. Colore grigio alluminio. Dimensioni: 580x290x85mm.