SIMES SPA - SMVS.7262W.20 LOOK 290 PAL870+LED930 230V BRO - S.7262W.20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bronzo
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 870 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001022939998
Codice prodotto
SMVS.7262W.20
Cod. produttore
S.7262W.20
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bronzo
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
870 mm
Resistenza agli urti:
IK03
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1860 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza:
85 mm
Larghezza:
290 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Classe di protezione:
I



