SIMES SPA - SMVS.7280W.14 COOL QUAD APPL.+LED930 230V GRI - S.7280W.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP54
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2296 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077846594
Codice prodotto
SMVS.7280W.14
Cod. produttore
S.7280W.14
Produttore
SMV
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP54
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2296 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK06
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
90 mm
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
220 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
220 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
90-100
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


