AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.7365W.19 LOBBY PROF +LED COB 930 FM INO - S.7365W.19

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072552018

Codice prodotto

SMVS.7365W.19

Cod. produttore

S.7365W.19

Produttore

SMV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2950 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

170 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

205 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per lampade di potenza:

28...28 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

218 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

LOBBY PROFESSIONAL CIRCUITO 1 LED COB 3000K 230V 2950lm 27W CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 2099lm. Potenza totale assorbita: 28W. Efficienza luminosa apparecchio: 75lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz. Apparecchio con alimentatore DALI interno disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo. Apparecchio down-light da installazione a controsoffitto. Grado di protezione IP 65. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Anello frontale in alluminio con viti in vista per LOBBY BASIC. Anello frontale in acciaio INOX AISI 316L con sistema di clips ad incastro per LOBBY PROFESSIONAL. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 10. Vetro di protezione semiacidato temprato di spessore 10 mm. Rendimento -- Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. L'apparecchio viene assicurato alcontrosoffitto tramite un sistema di robuste staffe in alluminio, regolabili dall'interno dell'apparecchio. Apparecchio già cablato con 0,50m cavo H05RN-F ( solo per versione BASIC ). Classe di isolamento: CLASSE II. Colore: INOX (cod.19) Peso: 3.2 Kg. Apparecchi forniti completi di lampada.