AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.7421W.14 CATCH QUAD BASC+9LED930 FL GRI - S.7421W.14

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078017061

Codice prodotto

SMVS.7421W.14

Cod. produttore

S.7421W.14

Produttore

SMV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile
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
761 lm

Tipo di tensione:

AC

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

98 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Adatto per lampade di potenza:

15...15 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

159 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

159 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio down-light da installazione a controsoffitto. 15W. 761 lm. 3000K. Quadro. Colore Grigio