SIMES SPA - SMVS.8864N.19 ZIP T +LED COB 940 ACI INO - S.8864N.19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 605 lm
Diametro di incasso - 190 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449079816366
Codice prodotto
SMVS.8864N.19
Cod. produttore
S.8864N.19
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
605 lm
Diametro di incasso:
190 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
240 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Diametro esterno:
200 mm
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
2 mm
Carico massimo:
1000 kg
Indice di resa cromatica:
90-100
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



