SIMES SPA - SMVS.8884WSC.19 ZIP Q +LED COB 930 ACI SC INO - S.8884WSC.19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 560 lm
Lampada - LED sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449075833671
Codice prodotto
SMVS.8884WSC.19
Cod. produttore
S.8884WSC.19
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
560 lm
Lampada:
LED sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
240 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
200 mm
Larghezza di incasso:
190 mm
Classe di protezione:
I
Carico massimo:
1000 kg
Lunghezza di incasso:
190 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Lunghezza:
200 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



