SIRENA - SIR27662 TWS XENON AMB V24DAC BK - 27662

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce flash
Colore - Arancione
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TWS Automax
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010152276620
Codice prodotto
SIR27662
Cod. produttore
27662
Produttore
SIR
Funzione:
Luce flash
Colore:
Arancione
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Diametro esterno:
75 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
Xeno



