SIRENA - SIR27686 TWS XENON CLR V240AC BK - 27686

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce flash
Colore - Neutro
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 240...240 V
Tipo di tensione - AC
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TWS Automax
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010152276866
Codice prodotto
SIR27686
Cod. produttore
27686
Produttore
SIR
Funzione:
Luce flash
Colore:
Neutro
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
240...240 V
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
240...240 V
Diametro esterno:
75 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
Xeno



