AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR27702 TWS STEADY AMB V12/240DAC GY - 27702

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua

  • Colore - Arancione

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 12...240 V

  • Tensione di alimentazione DC - 12...240 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010152277023

Codice prodotto

SIR27702

Cod. produttore

27702

Produttore

SIR

Funzione:

Luce continua

Colore:

Arancione

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

12...240 V

Tensione di alimentazione DC:

12...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

12...240 V

Diametro esterno:

75 mm

Colore del corpo:

Altri

Lampada:

Lampada ad incandescenza / LED

Modulo con portalampada tradizionale di tipo Ba15d permette l’utilizzo delle tradizionali lampadine ad incandescenza da 5W oltre che all’utilizzo di lampadine a LED a basso consumo. Versione STEADY (luce fissa), questo modulo è ideale laddove l’efficienza economica risulti essere una priorità e nelle situazioni dove può essere previsto un upgrade futuro alle versioni a LED (sia lampadina che integrato). Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°