AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR27951 LD 145 F EXL E27 V24 DCAC1 - 27951

copiacopia
SIRENA - SIR27951 LD 145 F EXL E27 V24 DCAC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Lunghezza - 52 mm

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Colore - Blu

  • Diametro - 34 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152279515

Codice prodotto

SIR27951

Cod. produttore

27951

Produttore

SIR

Base:

E27

Lunghezza:

52 mm

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore:

Blu

Diametro:

34 mm

Lampada LED tipo/modello LD 145 F EXL E27 V24 DCAC1