SIRENA - SIR27953 LD 145 F EXL E27 V24 DCAC3 - 27953

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Lunghezza - 52 mm
Tipo di tensione - AC / DC
Colore - Rosso
Diametro - 34 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152279539
Codice prodotto
SIR27953
Cod. produttore
27953
Produttore
SIR
Base:
E27
Lunghezza:
52 mm
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Rosso
Diametro:
34 mm
Lampada LED tipo/modello LD 145 F EXL E27 V24 DCAC3


