AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR33014 BIP 81 V240AC BK - 33014

copiacopia
SIRENA - SIR33014 BIP 81 V240AC BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi

  • Volume - 72 dB

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 240...240 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 240...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152330148

Codice prodotto

SIR33014

Cod. produttore

33014

Produttore

SIR

Tipo di segnale acustico:

Tono a impulsi

Volume:

72 dB

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

240...240 V

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

240...240 V

Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Corpo in PC. Fissaggio ad incastro (foro quadro) per installazione a retroquadro.