SIRENA - SIR33131 TWS LED BLU S CL V110AC GY - 33131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8010152331312
Codice prodotto
SIR33131
Cod. produttore
33131
Produttore
SIR
Modulo luminoso con lente neutra e fonte luminosa colorata.Modulo luminoso a LED integrato.Disponibile in versione STEADY (luce fissa) o MULTI (luce fissa, singolo lampeggio,doppio lampeggio, triplo lampeggio).TWS LED offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti e unamanutenzione teoricamente nulla grazie alla tecnologia LED che garantisce 100.000*ore di utilizzo.Disponibile con lente allCOLOR, allCLEAR o Proximity, TWS LED è la scelta idealeper un dispositivo luminoso di alta gamma.* A condizioni normali, in assenza di vibrazioni e sbalzi di temperatura