SIRENA - SIR36476 TWS LED CLR S CO V24DAC GY - 36476

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Neutro
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TWS Automax
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010152364761
Codice prodotto
SIR36476
Cod. produttore
36476
Produttore
SIR
Funzione:
Luce continua
Colore:
Neutro
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Diametro esterno:
75 mm
Colore del corpo:
Altri
Lampada:
LED



