SIRENA - SIR38005 BEBIP V240DC GY - 38005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi
Volume - 82 dB
Tensione di alimentazione DC - 240...240 V
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152380051
Codice prodotto
SIR38005
Cod. produttore
38005
Produttore
SIR
Tipo di segnale acustico:
Tono a impulsi
Volume:
82 dB
Tensione di alimentazione DC:
240...240 V
Tipo di tensione:
DC
Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Corpo e ghiera in ABS. L’installazione retroquadro per foro tondo (Ø 16 - 22 - 30mm) avviene tramite ghiera.



