AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR38822 SEM LED AMB V12DC GY - 38822

copiacopia
SIRENA - SIR38822 SEM LED AMB V12DC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152388224

Codice prodotto

SIR38822

Cod. produttore

38822

Produttore

SIR

Avvisatore acustico elettromeccanico progettato per applicazioni industriali,ideale per brevi segnalazioni di chiamata o di allarme.Disponibile anche in versione elettronica per servizio continuo (SEM PLUS).L’avvisatore è disponibile inoltre con segnalazione luminosa integrata, sviluppata conportalampada tradizionale di tipo Ba15d, in versione luce fissa (SEM STEADY) elampeggiante (SEM FLASHING), oppure con tecnologia a LED SMD (SEM LED).Quest’ultimo consente la selezione delle funzioni luminose(luce fissa, singolo lampeggio, doppio lampeggio, triplo lampeggio) tramite dip-switch.Per le versioni SEM STEADY e SEM LED è possibile alimentare separatamente il suono dalla luce.