AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR40302 SEM V12DC GY - 40302

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume - 91 dB

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tensione nominale - 12 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Tipo di segnale acustico - Tono continuo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152403026

Codice prodotto

SIR40302

Cod. produttore

40302

Produttore

SIR

Volume:

91 dB

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

12 V

Tipo di corrente:

DC

Tipo di segnale acustico:

Tono continuo

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Bianco

Corrente assorbita:

0.055 A

Segnalatore a tromba tipo/modello SEM V12DC GY