AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR42321 BIP 92 V110DC GY - 42321

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi

  • Volume - 75 dB

  • Tensione di alimentazione DC - 110...110 V

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152423215

Codice prodotto

SIR42321

Cod. produttore

42321

Produttore

SIR

Tipo di segnale acustico:

Tono a impulsi

Volume:

75 dB

Tensione di alimentazione DC:

110...110 V

Tipo di tensione:

DC

Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Corpo e ghiera in PC. L’installazione retroquadro per foro tondo (Ø 16 - 22 - 30mm) avviene tramite ghiera.