SIRENA - SIR42349 BIP 84 V110AC GY - 42349

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi
Volume - 80 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...110 V
Tipo di tensione - AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 110...110 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152423499
Codice prodotto
SIR42349
Cod. produttore
42349
Produttore
SIR
Tipo di segnale acustico:
Tono a impulsi
Volume:
80 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...110 V
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...110 V



