AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR51038 AWL 810/C ISO B AMBER - 51038

copiacopia
SIRENA - SIR51038 AWL 810/C ISO B AMBER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152510380

Codice prodotto

SIR51038

Cod. produttore

51038

Produttore

SIR

Luce di segnalazione a Bassa Intensità per veicoli aeroportuali progettata secondo la normativa ICAO Bassa Intensità Tipo C. Con una base ad alta dispersione di calore, AWL 810/C è la soluzione ideale per una luce efficiente e di lunga durata. Dotata di luce a effetto flash, la lente ottica garantisce un fascio luminoso orizzontale omnidirezionale, con ampiezza verticale tra +0° e +12°. Il circuito LED garantisce inoltre la lunga vita del prodotto (oltre 10 anni) ed il basso consumo del dispositivo (1/10rispetto alle versioni tradizionali con lampada a incandescenza). Disponibile in colore ambra per i veicoli terrestri aeroportuali.