AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR51039 AWL 810/C ISO A AMBER - 51039

copiacopia
SIRENA - SIR51039 AWL 810/C ISO A AMBER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Colore della calotta - Arancione

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tensione nominale - 12...24 V

  • Funzione lampeggiante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152510397

Codice prodotto

SIR51039

Cod. produttore

51039

Produttore

SIR

Tipo di tensione:

DC

Colore della calotta:

Arancione

Metodo di montaggio:

Altri

Tensione nominale:

12...24 V

Funzione lampeggiante:

no

Funzione flash:

Funzione luce continua:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Corrente assorbita:

1.7 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Funzionamento con pannello solare:

no

Omologazione secondo ICAO:

no

Temperatura ambiente:

-30...50 °C

Lampada:

LED non sostituibile

Larghezza:

120 mm

Altezza:

121 mm

Funzione luce rotante:

no

Con infrarossi:

no

Funzione luce pulsante:

no

Intensità luminosa:

40...40 cd

Dimmerabile:

no

Luce di segnalazione a Bassa Intensità per veicoli aeroportuali progettata secondo la normativa ICAO Bassa Intensità Tipo C. Con una base ad alta dispersione di calore, AWL 810/C è la soluzione ideale per una luce efficiente e di lunga durata. Dotata di luce a effetto flash, la lente ottica garantisce un fascio luminoso orizzontale omnidirezionale, con ampiezza verticale tra +0° e +12°. Il circuito LED garantisce inoltre la lunga vita del prodotto (oltre 10 anni) ed il basso consumo del dispositivo (1/10rispetto alle versioni tradizionali con lampada a incandescenza). Disponibile in colore ambra per i veicoli terrestri aeroportuali.